Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe DURABLE Duraclip DIN A4 Vinyl 220 mm x 310 mm Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 502508
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 502508
Artikel-Nr.:
     94QG7-502508
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     220007
EAN/GTIN:
     4005546210346
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
DURABLE Klemmmappe Duraclip. Beschriftbar: Nein. Breite: 220 mm. Farbe: Blau. Fassungsvermögen: 30 Blatt. Fertigkeiten: Verschleißfest Reißfest Rückenschild. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Griffart: Clip. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 2200-07. Höhe: 310 mm. Lieferumfang: 1 x Klemmmappe. Marke: DURABLE. Material: Vinyl. Produktlinie: Duraclip. Rückenbreite: 3 mm. Textfeld: Nein. Tiefe: 3 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
50 g
Farbe:
Blau
Höhe:
310 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, klemmhefter pvc a4 blau 30 blatt, clip-hefter durable, clip hefter, KLEMMMAPPEN, KLEMMSCHIENEN, DURACLIP, HUJ2200DBL, Q4D09SWING, QMU07MAPPEN, QEC09MAPPE, QMY09SWING, QMJ08MAPPEN, 3605, QMN09DURABLE, Q4H09CLIP, CLIPHEFTER, Q4709DURA, KLEMMAPPEN, KLEMMAPPE, QMA08DURACLIP, QMT09DURA, 13004335, 814430, 7044378, KLEMMMAPPE, KLEMMORDNER, KLEMMHEFTER, KLEMM MAPPE
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
265
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,94*
€ 1,60*
10 Tage
242
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,93*
€ 1,62*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,99*
€ 1,69*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,71*
Lager 94QG7
841
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,00*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
221302
ab € 1,23*
Ähnlich
Durable
224607
ab € 1,51*
Ähnlich
Durable
222707
ab € 4,93*
Ähnlich
Durable
222700
ab € 5,45*
Ähnlich
Durable
222701
ab € 5,50*
Ähnlich
Durable
222702
ab € 4,92*
Ähnlich
Durable
220057
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220031
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220006
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220000
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
220004
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220010
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220005
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220032
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220003
ab € 0,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.