Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Rückenschilder 1607 DIN A4 Weiß 5,7 x 19 x 19 cm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501823
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501823
Artikel-Nr.:
     94QG7-501823
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     16070085
EAN/GTIN:
     4002432302215
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschilder 1607 10 Stück. Ausführung: für Leitz® Plastik-Ordner. Beschriftbar: Ja. Breite: 57 mm. Etiketten pro Pack: 10 Stück. Farbe: Weiß. Fertigkeiten: Selbstklebend. Form: Rechteckig. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: für Ordner mit Rückenbreite 8 cm. Grundfarbe: Grau. Höhe: 190 mm. Lieferumfang: 10 x Einsteck-Rückenschilder. Marke: Leitz. Material: Karton. Rückenbreite: 80 mm. Selbsthaftend: Nein. Tiefe: 190 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
190 mm
Breite:
57 mm
Tiefe:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Inhalts-Schilder, Inhaltsschild, Leitz-Ordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordnerrücken, ORDNERRÜCKENSCHILDER, RÜCKENSCHILDER, ORDNERSCHILDER, PAPIERRÜCKENSCHILDER, RÜCKENSCHILD, ORDNERRÜCKEN, ORDNERETIKETTEN, ORDNERETIKETT, ORDNERSCHILD, ORDNER RÜCKEN, ORDNERRÜCKENSCHILD, ORDNERAUFKLEBER, ORDNERRÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETTIKETTENORDNERSCHILD, ORDNERRÜCKENETTIKETTEN
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
113
1
€ 5,95*
ab € 2,63*
€ 2,75*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,64*
€ 2,76*
1
€ 7,95*
ab € 2,69*
€ 2,82*
Lager 94QG7
175
1
€ 2,90*
ab € 2,76*
€ 2,88*
1
€ 6,95*
ab € 2,69*
€ 2,91*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,88*
€ 3,43
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 2,83*
€ 3,37
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 2,80*
€ 3,33
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,76*
€ 3,28
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,276* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10120055
ab € 7,44*
Zubehör
Leitz
10120025
ab € 7,40*
Zubehör
Leitz
10105001
ab € 115,29*
Zubehör
Leitz
10105052
ab € 4,95*
Zubehör
Leitz
10105068
ab € 4,95*
Zubehör
Leitz
10105030
ab € 115,29*
Zubehör
Leitz
10105055
ab € 5,7645*
Zubehör
Leitz
10105025
ab € 115,29*
Zubehör
Leitz
10105015
ab € 115,29*
Zubehör
Leitz
10120035
ab € 48,53*
Zubehör
Leitz
10105035
ab € 3,78*
Zubehör
Leitz
10105085
ab € 3,78*
Zubehör
Leitz
10105020
ab € 3,78*
Zubehör
Leitz
10105045
ab € 3,78*
Zubehör
Leitz
10105095
ab € 3,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.