Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Plastic Lever Arch File A4 80mm 180° Red Ringmappe Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Plastic Lever Arch File A4 80mm 180° Red Ringmappe Rot
Leitz Plastic Lever Arch File A4 80mm 180° Red Ringmappe Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-334118
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10105025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Mit patentierter 180º -Präzisionsmechanik. - 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. - Ablegen auch auf der linken Seite möglich. - Strapazierfähiges, abwaschbares Material aus farbig eingebundenem Karton (RC) mit PP-Folie kaschiert. - Mit Kantenschutz und Präzisionsmechanik. - Sichttasche (PP) am Rücken für auswechselbares Kartonrückenschild. - Ordner sind GS-geprüft.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Rot
Maximale Kapazität
500 Blätter
Rückenbreite
80 mm
Daumenbohrung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10105055
ab € 5,7645*
Zubehör
Leitz
10105035
ab € 3,78*
Zubehör
Leitz
10105045
ab € 3,78*
Zubehör
Leitz
16800085
ab € 20,42*
Zubehör
Leitz
16070085
ab € 2,63*
Zubehör
Leitz
24760025
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.