Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Einsteckrückenschild 16070085 kurz/breit Karton gr 10 St./Pack.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/423/a009423q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/423/a009423q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120026681
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16070085
EAN/GTIN:
     4002432302215
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Doppelseitig bedruckt, für Plastik-Ordner mit Rückenschildtasche.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Leitz Ordner 1010
Format des Schildes:
breit/kurz
Maße:
57 x 190 mm (B x H)
Grammatur:
160
Aufdruck vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handschriftlich
Werkstoff:
Karton
Farbe:
grau
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rückenschild
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Inhalts-Schilder, Inhaltsschild, Leitz-Ordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordnerrücken, Einsteckrückenschilder, Einsteckschilder, Ordnerbeschriftungen, Ordnerrückenbeschriftungen, Ordnerrückenschilder, Rückenschildchen, Rückenschilder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
113
1
€ 5,95*
ab € 2,63*
€ 2,75*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,64*
€ 2,76*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,69*
€ 2,82*
3 Tage
175
1
€ 2,90*
ab € 2,76*
€ 2,88*
1
€ 6,95*
ab € 2,69*
€ 2,91*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,82*
€ 3,36
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,69*
€ 3,20
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,269* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10120055
ab € 7,44*
Zubehör
Leitz
10120025
ab € 7,40*
Zubehör
Leitz
10105001
ab € 115,29*
Zubehör
Leitz
10105052
ab € 4,95*
Zubehör
Leitz
10105068
ab € 4,95*
Zubehör
Leitz
10105030
ab € 115,29*
Zubehör
Leitz
10105055
ab € 5,7645*
Zubehör
Leitz
10105025
ab € 115,29*
Zubehör
Leitz
10105015
ab € 115,29*
Zubehör
Leitz
10120035
ab € 48,53*
Zubehör
Leitz
10105035
ab € 3,78*
Zubehör
Leitz
10105085
ab € 3,78*
Zubehör
Leitz
10105020
ab € 3,78*
Zubehör
Leitz
10105045
ab € 3,78*
Zubehör
Leitz
10105095
ab € 3,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.