Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Flipchart-Papier 20 Seiten pro Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3231999
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3231999
Artikel-Nr.:
     94QG7-3231999
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-156000
EAN/GTIN:
     8713797028448
Suchbegriffe:
Block blanko
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Legamaster Flipchart-Papier 7-156000 5 Stück. Breite: 650 mm. Farbe: Weiß. Gewicht: 4500 g. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 980 mm. Lieferumfang: 1 x Flipchart-Papier. Lochung: Perforiert. Länge: 650 mm. Länge (m): 0.65 m. Marke: Legamaster. Material: Papier. Papiergewicht: 80 g/m². Seiten pro Block: 20.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4500 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
980 mm
Breite:
650 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
5
pro Block
€ 5,95*
ab € 5,234*
€ 7,344*
5
pro Block
€ 5,95*
ab € 5,608*
€ 7,882*
6 Tage
10
5
pro Block
€ 5,87*
ab € 6,214*
€ 8,398*
1 Tag
45
5
pro Block
€ 5,49*
ab € 6,508*
€ 8,778*
Lager 94QG7
215
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,456*
€ 10,046*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,046*
€ 11,95474
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,806*
€ 11,66914
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,666*
€ 11,50254
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,456*
€ 8,87264
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 50,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-155594
ab € 11,60*
Zubehör
Legamaster
7-153200
ab € 117,29*
Zubehör
k.A.
7-331202
ab € 228,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.