Flipchartblock für Flipchart unerlässlich
Ein Flipchart ist neben dem Whiteboard ein modernes, zumeist transportables
Präsentationsmittel in Form einer Tafel. Diese kann aus diversen Materialien bestehen und verfügt über
eine Papierhalteschiene verfügen. Daran befestigen lässt sich Papier der unterschiedlichsten Formate,
auf dem man Informationen präsentieren kann. Erhältlich ist es entweder als Flipchartblock oder
Flipchart-Rollenpapier.
Der Flipchartblock
Wählen Sie einen Flipchartblock im entsprechenden Format für Ihr Flipchart. Dabei haben Sie die Alternativen
zwischen Blöcken mit Abreißstreifen oder einer Perforierung am oberen Ende, dies erleichtert später das Abreißen
ohne Beschädigungen. Für Skizzen ist ein Flipchartblock mit Blanko-Papier am besten geeignet. Hingegen sind
Flipchartblöcke mit karierter Lineatur für ein ordentliches Schreiben zu empfehlen.
Die Qualität von Flipchartpapier
Achten Sie beim Kauf Ihres Flipchartpapiers darauf, dass kein Durchschlagen der Stifte auf die
nächste Seite erfolgt. Dies erreichen Sie schon mit Papierstärken ab 80 g/qm in der entsprechenden
Qualität.
Für den Eigengebrauch ist Recyclingpapier aufgrund der umweltfreundlichen Eigenschaften besonders
gut geeignet. Da es aus Altpapier hergestellt wird, ist es jedoch nicht so hochweiß wie herkömmliches Papier.
Mehr zum Thema
Nähere Informationen zum Thema präsentieren wir Ihnen unter Flipchartpapier sowie Flipchart.