Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollflipchart UNIVERSAL TRIANGLE mobil, Tafelbreite 68cm, Tafelhöhe 105cm, Gesamthöhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollflipchart
Rollflipchart
Artikel-Nr.:
     1039H-984910331202
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7-331202
EAN/GTIN:
     8713797084482
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Rollflipchart UNIVERSAL TRIANGLE mobil, Tafelbreite 68cm, Tafelhöhe 105cm, Gesamthöhe

Attraktives Design-Flipchart der gehobenen Kategorie. Solide Konstruktion mit robusten Seitenprofilen für eine komfortable Handhabung. Einzigartiges Sternfußdesign. Das modulare Design ermöglicht einen komplett werkzeuglosen Aufbau ? die robusten Komponenten lassen sich schnell und einfach zusammenstecken. Oberfläche kann mit trocken abwischbaren Boardmarkern beschrieben werden. Für ein Maximum an Präsentationsfläche: mit zwei ausklappbaren, magnethaftenden Seitenarmen. Passendes Flipchart-Papier, Best.Nr. 331232/331233.
Tafelhöhe 105cm, Gesamthöhe (cm) (2) 205cm, Anzahl Arme 2, Stativform (Typ) Sternfuß, Gewicht 15.5kg

Eigenschaft: Tafelbreite 68cm
Farbe: grau (RAL 7024)

Weitere Suchbegriffe: flipchart grau, flip chart, Rollflipchart, UNIVERSAL, TRIANGLE, mobil, 7-331202
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 226,70*
€ 286,46*
Lager 1039
14
Frei Haus
ab € 257,42*
€ 323,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,83*
€ 385,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,66*
€ 380,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,43*
€ 323,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,27*
€ 316,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,42*
€ 306,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.