Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Flipchartpapier 7-156000 98x65cm 20Bl. blanko 5 St./Pack.


Menge:  Block  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/506/a013506x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/506/a013506x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/506/a013506y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-155006300
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-156000
EAN/GTIN:
     8713797094993
Suchbegriffe:
Block blanko
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Legamaster Flipchartpapier 98 x 65 cm (B x H) 80g/m² weiß 20 Bl./Block 5 Block/Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
98 x 65 cm (B x H)
Ausführung der vorderseitigen Lineatur:
blanko
Ausführung der Lineatur (rückseitig):
blanko
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht, holzfrei
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
20 Bl./Block
Packungsmenge:
5 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flipchartpapier
Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Papier, Flipchartpapier, flipchartpapier blanko 80g, flipchart papier, legamaster flipchart-papier, Flipchartblöcke, Flipchartpapiere, Flipchartpapierrollen, Flipchartrollen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
5
pro Block
€ 5,95*
ab € 5,234*
€ 7,344*
Lager 1375
5
pro Block
€ 5,95*
ab € 5,608*
€ 7,882*
6 Tage
10
5
pro Block
€ 5,87*
ab € 6,214*
€ 8,398*
1 Tag
45
5
pro Block
€ 5,49*
ab € 6,508*
€ 8,778*
2 Tage
215
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,456*
€ 10,046*
Menge:  Block  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Block
€ 7,882*
€ 9,37958
pro Block
ab 10 Block
€ 7,772*
€ 9,24868
pro Block
ab 20 Block
€ 7,642*
€ 9,09398
pro Block
ab 50 Block
€ 7,388*
€ 8,79172
pro Block
ab 3000 Block
€ 5,608*
€ 6,67352
pro Block
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Block
Mindestbestellmenge: 5 Block ( entspricht € 39,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-155594
ab € 11,60*
Zubehör
Legamaster
7-153200
ab € 117,29*
Zubehör
k.A.
7-331202
ab € 228,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.