Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartblock, 5 Stück, glatt


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-996580000
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-156000
EAN/GTIN:
     8713797094993
Suchbegriffe:
Block blanko
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Weißes, holzfreies Papier, chlorfrei gebleicht, 80 g/m². Mit Abrissperforation für leichtes Abreißen einzelner Blätter. Verpackungseinheit: 5 Blöcke. Größe Blatt: 65 x 98 cm. Vorderseite / Rückseite: blanko. Block mit 20 Blatt
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
Lineatur
Breite:
65 cm
Höhe:
98 cm
Grammatur:
80 g/qm
Lochung:
Universallochung
perforiert:
ja
Blattzahl:
20
Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Papier, Flipchartpapier, flipchartpapier blanko 80g, flipchart papier, legamaster flipchart-papier, Flipchart-Zubehör, Flipchart-Papiere, Flipchart-Blöcke, Flipchartpapiere, 10563136
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
5
pro Block
€ 5,95*
ab € 5,224*
€ 7,374*
5
pro Block
€ 5,95*
ab € 5,618*
€ 7,922*
6 Tage
10
5
pro Block
€ 5,87*
ab € 6,214*
€ 8,438*
Lager 690
45
5
pro Block
€ 5,49*
ab € 6,448*
€ 8,818*
2 Tage
215
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,436*
€ 10,086*
Menge:  Block  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Block
€ 8,818*
€ 10,49342
pro Block
ab 10 Block
€ 8,608*
€ 10,24352
pro Block
ab 20 Block
€ 8,498*
€ 10,11262
pro Block
ab 3000 Block
€ 6,448*
€ 7,67312
pro Block
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Block
Mindestbestellmenge: 5 Block ( entspricht € 44,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-155594
ab € 11,58*
Zubehör
Legamaster
7-153200
ab € 117,86*
Zubehör
k.A.
7-331202
ab € 226,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.