Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-156000 Herst.-Nr.: 7-156000 EAN/GTIN: 8713797094993 |
| |
|
| | |
| - Legamaster Flipchart-Papier
- Weißes, holzfreies Papier, chlorfrei gebleicht, 80 g/qm
- Mit Abrissperforation für leichtes Abreißen einzelner Blätter
- Größe Blatt: 65 x 98 cm
- Vorderseite / Rückseite: blanko/blanko
- Block mit 20 Blatt
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 20 Blatt | Breite: | 650 mm | Bruttogewicht: | 1 kg | Farbname: | weiß | Höhe: | 980 mm | Lineatur: | blanko | Lochung: | 6-fach | Marke: | Legamaster | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 5 Stück | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 80 g/qm | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Papier, Flipchartpapier, flipchartpapier blanko 80g, flipchart papier, legamaster flipchart-papier, Ersatzpapier, Flipchart, Flipchartblöcke, Flipchartblocks, Papierblock, Tafelblock |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Block | € 5,95* | ab € 5,224* | € 7,374* | | | | | | | | 5 | | pro Block | € 5,95* | ab € 5,618* | € 7,922* | | | | Lager 467 | | | | 5 | | pro Block | € 5,87* | ab € 6,214* | € 8,438* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Block | € 5,49* | ab € 6,448* | € 8,818* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 7,436* | € 10,086* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Block | Mindestbestellmenge: 5 Block ( entspricht € 42,19* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|