Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Flipchartpapier 7-156000 98x65cm 20Bl. blanko 5 St./Pack.


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-155006300
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-156000
EAN/GTIN:
     8713797094993
Suchbegriffe:
Block blanko
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Legamaster Flipchartpapier 98 x 65 cm (B x H) 80g/m² weiß 20 Bl./Block 5 Block/Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flipchartpapier
Maße:
98 x 65 cm (B x H)
Ausführung der vorderseitigen Lineatur:
blanko
Ausführung der Lineatur (rückseitig):
blanko
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht, holzfrei
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
20 Bl./Block
Packungsmenge:
5 Block/Pack.
Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Papier, Flipchartpapier, flipchartpapier blanko 80g, flipchart papier, legamaster flipchart-papier, Flipchartblöcke, Flipchartpapiere, Flipchartpapierrollen, Flipchartrollen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
150
5
pro Block
€ 5,95*
ab € 5,234*
€ 7,454*
5
pro Block
€ 5,95*
ab € 5,698*
€ 8,036*
6 Tage
10
5
pro Block
€ 5,87*
ab € 6,234*
€ 8,468*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Block
€ 5,49*
ab € 6,508*
€ 8,848*
3 Tage
395
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,436*
€ 10,116*
Menge:  Block  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Block
€ 7,454*
€ 8,87026
pro Block
ab 10 Block
€ 7,054*
€ 8,39426
pro Block
ab 20 Block
€ 6,964*
€ 8,28716
pro Block
ab 3000 Block
€ 5,234*
€ 6,22846
pro Block
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Block
Mindestbestellmenge: 5 Block ( entspricht € 37,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-155594
ab € 11,65*
Zubehör
Legamaster
7-153200
ab € 117,15*
Zubehör
k.A.
7-331202
ab € 226,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.