Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier Clairefontaine DIN A4 80 g/m² Blau, Fuchsia, Grün, Rot, Gelb 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2244969
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2244969
Artikel-Nr.:
     94QG7-2244969
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1704
EAN/GTIN:
     3329680170405
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Clairefontaine Farbiges Papier 1704C. Farbe: Blau, Fuchsia, Grün, Rot, Gelb. Grundfarbe: Mehrfarbig. Format: DIN A4. Papiergewicht: 80 g/m². Oberfläche: Matt. Druckereignung: Inkjet, Laser. Standard-Papierformat: DIN A4. Breite: 210 mm. Höhe: 297 mm. Gewicht: 2490 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2490 g
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 10,77*
€ 10,77*
€ 7,95*
ab € 10,43*
€ 10,79*
€ 6,95*
ab € 11,45*
€ 11,84*
Lager 94QG7
173
€ 2,90*
ab € 12,49*
€ 12,49*
€ 5,50*
ab € 11,55*
€ 13,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (€ 0,02498* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1703C
ab € 9,45*
Sonstiges
Clairefontaine
1761C
ab € 6,36*
Sonstiges
Clairefontaine
1769C
ab € 5,52*
Sonstiges
Clairefontaine
1771C
ab € 6,13*
Sonstiges
Clairefontaine
1774C
ab € 5,50*
Sonstiges
Clairefontaine
1775C
ab € 5,56*
Sonstiges
Clairefontaine
1777C
ab € 5,52*
Sonstiges
Clairefontaine
669349
ab € 5,54*
Sonstiges
Clairefontaine
1995
ab € 5,52*
Sonstiges
Clairefontaine
1972
ab € 5,56*
Sonstiges
Clairefontaine
1970
ab € 5,54*
Sonstiges
Clairefontaine
1879
ab € 5,52*
Sonstiges
Clairefontaine
1976
ab € 6,13*
Sonstiges
Clairefontaine
1782
ab € 5,85*
Sonstiges
Clairefontaine
1783
ab € 6,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.