Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterien Duracell 4xAA 2400mAh AA 2500 mAh Nickel-Metallhydrid (NiMH) 1.2 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2039639
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2039639
Artikel-Nr.:
     94QG7-2039639
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     5000394057043
EAN/GTIN:
     5000394057043
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Duracell Batterien 4 Stück. Ausgangsspannung: 1.2 V. Batteriegröße: AA. Battery Capacity: 2500. Breite: 15 mm. Chemische Qualität (Batterie): Nickel-Metallhydrid (NiMH). Geeignet für: Universal. Gewicht: 28 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Höhe: 120 mm. Kapazität (mAh): 2500 mAh. Marke: Duracell. Produktlinie: 4xAA 2400mAh. Spannung (Volt): 1.2 V. Tiefe: 84 mm. Wiederaufladbar: wiederaufladbar.
Weitere Informationen:
Gewicht:
28 g
Höhe:
120 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
84 mm
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Klingeltrafo, Klingeltransformator, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, duracell aa akku, klingeltrafo, aa akku 2400 mah, AKKUS, BATTERIEN, BATTERIE, AKKU, AKKUBATTERIE, WIEDERAUFLADBARE, ACCU, AUFLADBAR, AUFLADBARE
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,68*
€ 10,26*
4 Tage
46
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 7,82*
€ 10,45*
4 Tage
16
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 7,82*
€ 10,45*
3 Tage
23
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,26*
€ 11,03*
Lager 94QG7
433
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 12,08*
€ 15,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,91*
€ 18,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,71*
€ 18,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,19*
€ 18,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,31*
€ 15,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,05*
€ 15,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,08*
€ 14,38
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 3,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,78*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,59*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,81*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,26*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,71*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,49*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,64*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,43*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,72*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 14,42*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,40*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.