Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone HP 40A Original 51604A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 164380
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 164380
Artikel-Nr.:
     94QG7-164380
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     51604A
EAN/GTIN:
     0088698004388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Druckerpatrone
HP Tintenpatrone. Anzahl Zeichen: 750000 Zeichen. Druckfarbe: Schwarz. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen: 3. Grundfarbe: Schwarz. Kapazität: Standard. Kompatibel: ADD-Master IJ 1000,IJ 2050,Marchant 2001 INK JET / Brother Checkwriter 1000,Checkwriter 600 / Business System Intl Lasersoft I /Lieferumfang: 1 x Tintenpatrone. Marke: HP. Original oder Kompatibel: Original. Original-Hersteller-Nr.: 51604A. Referenznummer Kurz: 40A. Seitenleistung ca.: 550. Technologie: Tintenstrahl. Tintenvolumen: 3 ml. Wiederaufbereitet: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
28 g
Farbe:
Schwarz

Kompatible Geräte:
HP:
2225; 2225 A; 2225 B; 2225 C; 2225 D; 2225 Series; 2227 A; QuietJet ; QuietJet Plus; ThInkJet
Bull:
Inkjet PTR
Canon:
BP 10 D; BP 1000 Series; BP 1010; BP 1010 D; BP 1025; BP 1025 D; BP 12 D; BP 120 DH; BP 1200 D; BP 1200 DH; BP 1200 DTS; BP 1210 D; BP 1210 D II; BP 1211 D; BP 1225; BP 1225 D; BP 1400 DL; BP 1400 DTS; BP 1400 LTS; BP 1400 Series; BP 1425; BP 1425 D; BP 1445 D; BP 1600 LTS; BP 25 D; BP 26 D; BP 26 LTS; BP 35 D; BP 36 D; BP 36 LTS; BP 37 D; BP 37 DE; BP 37 DTS; BP 5020 D; BP 5220 D; BP 5420 D; CP 2030
Casio:
PJ 140 L; PJ 160 L; PJ 180 L
Facit:
J 1200; J 1200 Series; J 1250
Kodak:
150 Plus; 180 SI; Diconix 150; Diconix 150 Plus; Diconix 150 Series; Diconix 180; Diconix 180 Series; Diconix 180 SI; Diconix 300; Diconix 300 Series; Diconix 300 W; Diconix 300 W Plus; Diconix 360; Diconix M 150; Diconix M 150 Plus; Diconix M 150 Series
Invest:
IJ 200
Epson:
Machjet 100; MJ 100
Reiner:
jetStamp 790; jetStamp 790 MP; jetStamp 790 Series; jetStamp 791 MP; jetStamp 792; jetStamp 990; Speed-i-Jet 798
Data General:
6298; 6694
Chinon:
IJK 112 II; K 116; K 128
Addmaster:
IJ 1000; IJ 2000; IJ 2000 Series; IJ 2001; IJ 2040; IJ 2050; IJ 3000; IJ 3160; IJ 6000; Marchant 2001; Microjet
Deko:
Mini Flexi JET
Datamega:
DPN 1800; DPN 1800 Series; DPN 1850; DPN 1870; DPN 1881
Brother:
Checkwriter CW 1000; Checkwriter CW 600
Sigma:
TRS 9212 BJ
Pixa:
Codiersysteme 600; Codiersysteme 662
Northern Telecom:
Displayjet
Printapen:
5000
Westrex:
VP 1000; WP 1000
Victor:
P 150
Jetfax:
Jetfax Pro LQ
Philips:
P 6622
Wincor-Nixdorf:
MD 16; MD 22
Mfax:
Inkjet
NCR:
7731
AMS:
Jetpro LQ
Computer Machinery Corp:
Jetpro LQ; Jetwriter 200; OEM 88 D
Memorex:
1173 T; 1200 T; 1202 T; 2173 T
Comtex:
Jetwriter 200
Mitsozo:
IJ 200 EX
Costar:
Adress Express
GSD Systems:
5224; Inkjet
Tidemark:
Address Express
Commodore:
MDS 1270; MPS 1270
Oyster:
Printapen 5000
Toshiba:
1200 BL; T 1200 BL
Itec:
Inkjet Printer
Olivetti:
CRF 4000
GCC:
Writemove
Miltope:
JET 150
Datasec Corporation:
DSP 225
Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Fujitsu, Inkjet-Patrone für Fujitsu, Tintenstrahlpatrone für Fujitsu, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone für IBM, Inkjet-Patrone für IBM, Tintenstrahlpatrone für IBM, Druckerpatrone für Kodak, Inkjet-Patrone für Kodak, Tintenstrahlpatrone für Kodak, Druckerpatrone für Olivetti, Inkjet-Patrone für Olivetti, Tintenstrahlpatrone für Olivetti, Druckerpatrone für Philips, Inkjet-Patrone für Philips, Tintenstrahlpatrone für Philips, Druckerpatrone für Toshiba, Inkjet-Patrone für Toshiba, Tintenstrahlpatrone für Toshiba, Druckerpatrone für Triumph Adler, Inkjet-Patrone für Triumph Adler, Tintenstrahlpatrone für Triumph Adler, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, Rechen-Maschine, Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, druckerpatrone hp schwarz, druckerpatrone für triumph adler, hp druckerkopf, DRUCK UND TINTENPATRONEN, TINTEN, DRUCKZUBEHÖR, 103449, 51604A, TINTENPATRONE, TINTENPATRONEN, DRUCKKASETTEN, DRUCKKASSETTE, DRUCKERPATRONE, DRUCKERPATRONEN, DRUCKPATRONEN, DRUCKPATRONE
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 4,50*
ab € 10,56*
€ 14,56*
1
€ 5,95*
ab € 10,61*
€ 14,57*
4 Tage
24
1
€ 4,15*
ab € 10,56*
€ 14,58*
2 Tage
169
1
€ 7,50*
ab € 10,88*
€ 14,80*
Lager 94QG7
42
1
€ 2,90*
ab € 11,36*
€ 15,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.