Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1231156 Herst.-Nr.: 138003 EAN/GTIN: 4004675140135 |
| |
|
| | |
| Schneider Kugelschreiber 138003. BasicInkColour: Blau. Breite: 13.8 mm. Einziehbar: Ja. Farbe: Blau. Geeignet für: Papier. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Blau. Gewicht: 14 g. Grundfarbe: Blau. Höhe: 1.6 mm. Klammer: Ja. Löschbar: Nein. Marke: Schneider. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Ja. Schreibfarbe: schwarz/rot/blau/grün. Spitze: Kugelschreiber. Spitzenbreite: Mittel. Tiefe: 1.2 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 16 g | Farbe: | Blau, Grün, Rot, Schwarz | Höhe: | 1.6 mm | Breite: | 13.8 mm | Tiefe: | 1.2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, Mehrfarbkugelschreiber, Mehrfarbkuli, Vierfarb-Kugelschreiber, Vierfarbkugelschreiber, Vierfarbkuli, schneider pen kugelschreiber schwarz, mehrfarbkugelschreiber, vierfarb-kugelschreiber 4 colours, KUGELSCHREIBER, DRUCKKUGELSCHREIBER, TISCHKUGELSCHREIBER, KULLIS, KULLI, KULI, KULIS |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,14* | € 2,06* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,13* | € 2,08* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,20* | € 2,17* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,23* | € 2,20* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,29* | € 2,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|