Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider 4-Farb-Kugelschreiber Take4 50-138003 M blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-302007050
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     50-138003
EAN/GTIN:
     4004675140135
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Der Take 4 bietet die perfekte 4 in 1-Lösung zum Planen, Organisieren und Strukturieren. Mithilfe der farbigen Drücker kann man schnell und komfortabel zwischen den einzelnen Schreibfarben wechseln und behält dabei alles im Blick. Die Viscoglide®-Technologie sorgt für sensationell weiches und gleitendes Schreiben. Das Gehäuse ist umwelt- und ressourcenschonend hergestellt und besteht aus 92 % recyceltem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Take 4
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Mehrfarbkugelschreiber Take 4
Typbezeichnung der Strichstärke:
M
Schreibfarbe:
schwarz, rot, blau, grün
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
ISO 12757-2
Typbezeichnung der Mine:
Take 4 Refill
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Griffzone:
rund
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff, 92 % recycelt
Material des Clips:
Metall
Schaftfarbe:
dunkelblau
Farbe des Clips:
silber
Anzahl der Minen:
4 Minen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1
1
€ 5,95*
ab € 1,14*
€ 2,05*
8 Tage
10210
1
€ 5,87*
ab € 1,13*
€ 2,07*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 1,20*
€ 2,15*
1 Tag
82
1
€ 5,49*
ab € 1,22*
€ 2,19*
1 Tag
2
1
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.