Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-467120001 Herst.-Nr.: 138003 EAN/GTIN: 4004675140135 |
| |
|
| | |
| Vierfarbkugelschreiber Take 4 Weitere Informationen: | | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Farbe des Schaftes: | blau | Schreibfarbe der Mine: | schwarz, rot, blau, grün | Stärke der Mine: | mittel | Anzahl der Minen: | 4 | Mine auswechselbar: | ja | dokumentenecht: | ja | Typbezeichnung der Mine: | Take 4 Refill | Beschreibung der Besonderheiten: | Vierfarb-Kugelschreiber mit Viscoglide®-Technologie für sensationell weiches und gleitendes Schreiben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, Mehrfarbkugelschreiber, Mehrfarbkuli, Vierfarb-Kugelschreiber, Vierfarbkugelschreiber, Vierfarbkuli, schneider pen kugelschreiber schwarz, mehrfarbkugelschreiber, vierfarb-kugelschreiber 4 colours |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,14* | € 2,06* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,13* | € 2,08* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,20* | € 2,17* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,23* | € 2,20* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,29* | € 2,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|