Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_138003 Herst.-Nr.: 138003 EAN/GTIN: 4004675140135 |
| |
|
| | |
| - Vierfarb-Kugelschreiber mit den Schreibfarben schwarz, rot, blau und grün, Gehäusefarbe dunkelblau/hellblau.
- Der Take 4 bietet die perfekte 4 in 1 - Lösung zum Planen, Organisieren und Strukturieren.
- Mithilfe der farbigen Drücker kann man schnell und komfortabel zwischen den einzelnen Schreibfarben wechseln und behält dabei alles im Blick.
- Die Viscoglide-Technologie sorgt für sensationell weiches und gleitendes Schreiben, Strichstärke M.
- Das Gehäuse ist umwelt- und ressourcenschonend hergestellt und besteht aus 92% recyceltem Kunststoff.
- Der Vierfarb-Kugelschreiber ist mit der Take 4 Refill-Mine nachfüllbar.
- Das reduziert den Abfall und sorgt immer wieder für neuen Schreibspaß.
- Alle 4 Schreibfarben sind dokumentenecht nach ISO 12757-2.
- Mit dem stabilen Metallclip findet der Take 4 Platz in jeder Tasche oder am Notizblock.
Weitere Informationen: | | Anzahl der Schreibfunktionen: | 4 | Bruttogewicht: | 0.014 kg | Clip vorhanden: | ja | dokumentenecht: | ja | Farbe: | dunkelblau/hellblau | Farbe des Clips: | silber | Händigkeit: | beidhändig | Kette für Stift vorhanden: | nein | Marke: | Schneider | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | dunkelblau/hellblau | Schreibfarbe: | schwarz, rot, blau, grün | Stiftart: | Kugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, Mehrfarbkugelschreiber, Mehrfarbkuli, Vierfarb-Kugelschreiber, Vierfarbkugelschreiber, Vierfarbkuli, schneider pen kugelschreiber schwarz, mehrfarbkugelschreiber, vierfarb-kugelschreiber 4 colours, Mehrfarb, Mehrfarb-Kugelschreiber, Schreibgerät, Vierfarb |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,14* | € 2,06* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,13* | € 2,07* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,20* | € 2,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,20* | € 2,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,22* | € 2,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|