Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Arbeitshandschuhe PU (Polyurethan) Größe 7 Grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197645
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197645
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197645
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48711070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Arbeitshandschuhe 48-711. Bügelleicht: Nein. Einweg: Nein. Elastisches Band: Handfesseln. Empfohlene industrielle Nutzung: Montage von Metallteilen und -komponenten, Umgang mit scharfen oder unregelmäßigen Metallteilen, Montage von Haushaltsgeräten, Montage und Inspektion von Komponenten, allgemeine Wartungsarbeiten, Endbearbeitungsarbeiten. Empfohlene Waschart: Handwäsche. Farbe: Grau. Geschlecht: Unisex. Grundfarbe: Grau. Leicht gepudert: Nein. Lieferumfang: 12 x Paar Arbeitshandschuhe. Marke: Ansell. Material: PU (Polyurethan). Modell: 48-711. Pflegeleicht: Ja. Stretchmaterial: Ja. VE: Pack.
Weitere Informationen:
Gewicht:
625 g
Farbe:
Grau
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
12
€ 2,90*
ab € 2,5375*
€ 3,4675*
8 Tage
144
144
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,21*
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,38*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 3,12*
€ 4,55*
6 Tage
144
12
€ 6,95*
ab € 4,78*
€ 6,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,4675*
€ 4,12633
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,2975*
€ 3,92403
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,1275*
€ 3,72173
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,5375*
€ 3,01963
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 41,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.