Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter Leitz Recyce DIN A4 Karton 275 mm x 1 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1121664
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1121664
Artikel-Nr.:
     94QG7-1121664
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     39040095
EAN/GTIN:
     4002432128020
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Heft-Box
Leitz Schnellhefter Recyce. Breite: 275 mm. Farbe: Schwarz. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 1 mm. Marke: Leitz. Material: Karton. Recycled: Ja. Tiefe: 318 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
50 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
1 mm
Breite:
275 mm
Tiefe:
318 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,50*
ab € 0,60*
€ 1,02*
3 Tage
43
1
€ 5,95*
ab € 0,55*
€ 1,04*
10 Tage
16
1
€ 5,87*
ab € 0,54*
€ 1,06*
1
€ 7,95*
ab € 0,56*
€ 1,10*
Lager 94QG7
400
1
€ 2,90*
ab € 0,59*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230095
ab € 4,64*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 10,82*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 7,94*
Ähnlich
Leitz
46220095
ab € 2,61*
Ähnlich
Leitz
39080095
ab € 0,98*
Ähnlich
Leitz
19200095
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
19210095
ab € 0,93*
Ähnlich
Leitz
19220095
ab € 1,15*
Ähnlich
Leitz
39060095
ab € 1,16*
Ähnlich
Leitz
39150095
ab € 4,89*
Ähnlich
Leitz
39140095
ab € 3,49*
Ähnlich
Leitz
53280095
ab € 4,59*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,15*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,28*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.