| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8527008 Herst.-Nr.: 27008 EAN/GTIN: 4015544270082 |
| | |
|
| | |
| hervorragende Griffigkeit durch texturierte Fingerspitzen leichte Qualität, öl- und fettbeständig größerer Schutz als bei Latex und Vinyl sehr elastisch, komfortabel, mit Rollrand hautfreundlich, latexfrei und daher für Allergiker geeignet optimale Wärmeableitung, kein Wärmestau, Länge: 24 cm Stärke Fingerspitzen/Handflächen in mm ± 10 %: 0.1/0.07 Stärke Schaft in mm ± 10 %: 0.055 Reißfestigkeit Min. in N: 6, Dehnbarkeit Min. in %: 500 Einsatzbereich: Chemikalienschutz, Lebensmittelindustrie Industrie, Infektionsschutz, EN 374-1:2016 Typ B KPT CE 2777 PSA VO EU 2016-425, CE MDR 2017-745 CAT 3, EN 420 lebensmittelecht, EN 374-5:2016 VIRUS, EN 455 1-4 Weitere Informationen: | | Art: | Nitrilhandschuhe | Farbe: | schwarz | Puderung: | puderfrei | Norm: | EN455 / EN374 / EN420 | Größe: | XL |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe nitrile gr. xl ungepudert, gummi handschuh, gummi-handschuh schwarz, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Hygostar, Dieselhandschuhe, Färbehandschuh, Folienhandschuhe, Schutzhandschuhe, Lebensmittelhandschuhe, Lebensmittelhandschuh |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 2,66* | € 3,58* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,00* | ab € 2,46* | € 3,85* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 2,47* | € 3,86* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 2,51* | € 3,92* | | | | | | | | 10 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 2,31* | € 4,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0246* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|