Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitrilhandschuh SAFE LIGHT schwarz, 24 cm Länge, ungepudert und allergiefrei Version: 03 - Größe: XL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nitrilhandschuh SAFE LIGHT schwarz, 24 cm Länge, ungepudert und allergiefrei Version: 03 - Größe: XL
Nitrilhandschuh SAFE LIGHT schwarz, 24 cm Länge, ungepudert und allergiefrei Version: 03 - Größe: XL
Nitrilhandschuh SAFE LIGHT schwarz, 24 cm Länge, ungepudert und allergiefrei Version: 03 - Größe: XL
Artikel-Nr.:
     894-FM1000.03
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     27008
EAN/GTIN:
     4015544270082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Franz Mensch Nitril Einweghandschuhe Safe Light schwarz ungepudert und allergiefrei mit texturierter Fingerkuppe

Ausgewählte Version: 03 - Größe: XL

Nitrilhandschuh SAFE LIGHT

Der Nitrilhandschuh SAFE LIGHT besitzt eine texturierte Fingerkuppe

  • hohe Griffigkeit
  • guter Nassgriff und gutes Tastempfinden
  • für den Medizin-, Labor- und Lebensmittelbereich ideal geeignet
  • chemikalien-, öl- und fettbeständig
  • allergiefrei
  • puderfrei
  • EN ISO 374-1:2016: KPT, Typ B
  • EN ISO 374-5:2016, VIRUS
  • EN 420
  • EN 455 1-4

Material: Nitril

Länge: 24 cm

Farben: schwarz, weiß und blau

Größe: M, L und XL

 

1 VE = 100 Stück


  • Version: 03 - Größe: XL
  • Größen: S - XL, 24 cm Länge
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
XL
Stück [VE]:
100
Norm:
EN ISO 374-1 | EN 455 | EN 420 | EN ISO 374-5: VIRUS
Produktart:
Einweghandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
schwarz
Chemikalien:
Natriumhydroxid [K] | Wasserstoffperoxid [P] | Formaldehyd [T]
Eigenschaft:
puderfrei | lebensmittelgeeignet
Material:
Nitril
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 5,87*
ab € 3,22*
€ 3,58*
1 Tag
180
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 2,97*
€ 3,84*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 3,86*
2 Tage
15
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,05*
€ 3,95*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 3,49*
€ 4,63*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0298* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
2700
ab € 2,71*
Ähnlich
Franz Mensch
27009
ab € 2,74*
Ähnlich
Hygostar
26106
ab € 4,20*
Ähnlich
Hygostar
27007
ab € 5,44*
Ähnlich
Hygostar
27005
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.