Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril-Handschuh Safe Light puderfrei XL 24cm schwarz VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nitril-Handschuh Safe Light puderfrei XL 24cm schwarz VE=100 Stück
Nitril-Handschuh Safe Light puderfrei XL 24cm schwarz VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ27008
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     27008
EAN/GTIN:
     4015544270082
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Einweg-Handschuh, 24 cm
  • starke Qualität, allergiefrei, puderfrei, unsteril
  • texturierte Fingerspitzen für hervorragende Griffigkeit
  • widerstandsfähig, öl- und fettbeständig
  • sehr elastisch
  • komfortabel, mit Rollrand
  • Spenderbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.515 kg
Farbe:
schwarz
Handschuh-Größe:
XL
Länge:
240 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
HygoStar
Material:
Nitril
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 5,87*
ab € 2,66*
€ 3,58*
2 Tage
322
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 2,46*
€ 3,85*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 3,86*
3 Tage
11
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,51*
€ 3,92*
10
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 4,36*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0266* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 35,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
2700
ab € 2,16*
Ähnlich
Franz Mensch
27009
ab € 2,14*
Ähnlich
Hygostar
27007
ab € 3,08*
Ähnlich
Hygostar
26106
ab € 3,06*
Ähnlich
Hygostar
27005
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.