Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien Schutzhandschuhe Hygostar High Risk Latex blau M Latexhandschuhe, puderfrei, 10x50 Stück/Karton


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8525035
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     25035
EAN/GTIN:
     4015544950359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Länge: 28 cm besonders starke Qualität: 0,25 mm extrem reißfest, mit Rollrand griffsicher durch geraute Oberfläche sehr gute Passform und bestes Tastempfinden Handschuhinnenseite chloriniert zur Reduzierung der Allergiegefahr Handschuhaußenseite chloriniert für erhöhte mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit laugenbeständig - für Teiglinge geeignet CE 0465 PSA VO (EU) 2016-425, CAT 3 lebensmittelecht, CE MPG 93/42/EWG, EN 420, EN 455 1-4 EN 374-5:2016 (ohne Virus), EN 374-1:2016 Typ B GKLMT
Weitere Informationen:
Art:
Latexhandschuhe
Material:
Latex
Einsatz als:
Schutzhandschuhe
Schutzeigenschaft:
weitestgehend chemiekalienbeständig
Größe:
M
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweghandschuhe latex ungepudert hygostar, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Hygostar, Chemikalien Schutzhandschuhe, Haushalthandschuhe, Chemiekalienschutzhandschuh, Nitrilhandschuhe, Schutzhandschuhe, HandschuheHandschuhe, Haushaltshandschuhe, Putzhandschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,82*
€ 9,16*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,60*
€ 10,58*
Lager 9428
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 5,00*
ab € 75,38*
€ 92,99*
14 Tage
30
1
pro Box
Frei Haus
ab € 252,32*
€ 294,56*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 92,99*
€ 110,66
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 91,52*
€ 108,91
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 87,45*
€ 104,07
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 84,85*
€ 100,97
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 80,48*
€ 95,77
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 75,38*
€ 89,70
pro Karton
1 Karton enthält 500 Stück (ab € 0,15076* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
25036
ab € 6,60*
Ähnlich
Hygostar
25034
ab € 69,90*
Ähnlich
Hygostar
25033
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.