Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien Schutzhandschuhe Ampri Clean Protect grün M Gr. 8, Nitrilhandschuhe, PSA Kat. III, EN374 Typ B


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-85081309M
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     081309-M
EAN/GTIN:
     4044941711928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Diese Chemikalien-Allzweckhandschuhe aus Nitril sind anwend- bar im Industrie-, Reinigungs-, Lebensmittel-, sowie Haushaltsbereich. Sie verfügen über einen hohen Tragekomfort und sind Baumwollbeflockt. Die Gesamtlänge beträgt ca. 30 cm. Weiterhin extrem grifft, robust und Lebensmittel- echt. PSA Kat. III, EN374 Typ B
Weitere Informationen:
Art:
Nitrilhandschuhe
Material:
Nitril
Einsatz als:
Schutzhandschuhe
Schutzeigenschaft:
weitestgehend chemiekalienbeständig
Größe:
M
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril m, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr. 8, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Ampri, Chemikalien Schutzhandschuhe, Gummihandschuhe, Schutzhandschuhe, Montagehandschuhe, Chemiekalienschutzhandschuhe, Küchenhandschuhe, Haushaltshandschuhe, Putzhandschuhe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1329
12
€ 6,95*
ab € 0,9745*
€ 1,4645*
Lager 9428
50
1
€ 5,00*
ab € 1,09*
€ 1,90*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.