Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe Mariner Nitril vollbeschichtet XL Gr. 10, Nitrilhandschuhe mit Strickbund, öl- & fettabweisend


Menge:  Box  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-85054310
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0561
EAN/GTIN:
     4025888101249
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Dieser Nitrilhandschuh ist vollbeschichtet und bietet dem Träger Schutz gegen Verschmutzungen jeder Art. Durch die über dem Baumwollhandschuh befindliche Nitrilschicht ist dieser Handschuh chemikalienbeständig. Der Strickbund am Ende des Nitrilhandschuhs schließt bündig, so dass keine Verschmutzungen eindringen können. Diese Handschuhe sind öl- und fettabweisend! Diese Nitrilhandschuhe der Firma Feldtmann, Modell Mariner werden in der Größe 10 augeliefert. Material: 90% Baumwolle (Jersey), 10% Polyester
Weitere Informationen:
Art:
Nitrilhandschuhe
Material:
Nitril / Baumwolle
Einsatz als:
Montagehandschuhe
Schutzeigenschaft:
weitestgehend chemiekalienbeständig
Größe:
XL
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, baumwolle arbeitshandschuh größe 10, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.10, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Feldtmann, Gartenhandschuhe, Schutzhandschuhe, Haushalthandschuhe, Gummihandschuhe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,89*
€ 1,16*
Lager 9428
82
1
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,31*
€ 2,25*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 2,25*
€ 2,68
pro Box
ab 10 Boxen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Box
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.