Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe Vollstar XXL Gr. 11, Nitrilhandschuhe EN 388, fett- und ölabweisend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-85053311
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0568 Gr. 11
EAN/GTIN:
     4025888129731
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Arbeitshandschuh ist eine 2-fach in Nitril getauchte Profi Qualittät. Dadurch besitzt der Arbeitshandschuh eine sehr gute Abriebfestigkeit. Die Handrücken von dem Handschuh sind vollbeschichtet und die Stulpen bestehen aus Segeltuch. Durch hochwertige Baumwollträger haben die Nitril Handschuhe Vollstar eine gute Passform und einen hohen Tragekomfort. Bei dem Nitril Arbeitshandschuh handelt es sich um robuste, aber trotzdem flexible Handschuhe, die fett- und ölabweisend sind. Material: Innen Baumwolle, Stulpen aus Segeltuch und Grifffläche sowie Handrücken Nitrilbeschichtet. Größe: 11 (XXL)
Weitere Informationen:
Art:
Nitrilhandschuhe
Material:
Nitril / Baumwolle
Einsatz als:
Schutzhandschuhe
Schutzeigenschaft:
einfacher Arbeitsschutz
Größe:
XXL
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, stronghand feinstrickhandschuhe gr. 11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Feldtmann, Gartenhandschuhe, Schutzhandschuhe, Haushalthandschuhe, Gummihandschuhe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
720
144
€ 5,99*
ab € 1,19*
€ 1,45*
12
€ 4,90*
ab € 1,67*
€ 2,72*
1 Tag
96
12
€ 6,90*
ab € 2,18*
€ 2,98*
1 Tag
82
12
€ 4,79*
ab € 2,22*
€ 3,03*
Lager 9428
117
1
€ 5,00*
ab € 1,94*
€ 3,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.