Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stronghand Handschuh Vollstar 0568, Gr. 11 blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stronghand Handschuh Vollstar 0568, Gr. 11 blau
Stronghand Handschuh Vollstar 0568, Gr. 11 blau
Stronghand Handschuh Vollstar 0568, Gr. 11 blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1152587
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0568-11H
EAN/GTIN:
     4025888129731
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Stronghand Handschuh Vollstar 0568

Ausführung:
  • Norm: EN 388
  • 2-fach getaucht
  • Handrücken vollbeschichtet
  • dadurch sehr gute Abriebfestigkeit und hohe Standzeiten
  • robuster und flexibler Handschuh
  • hochwertiger Baumwollträger
  • gute Passform für hohen Tragekomfort
  • gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
Material:
Träger: 100% Baumwolle, Jersey, natur
Beschichtung: Nitril, blau
Weitere Informationen:
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 2
Kategorie:
Kat. II
Schutz:
EN 388: 4.1.2.1.X
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Internetfarbe:
blau
Größe:
11
Farbe:
blau
Variante:
Fett- und Ölbeständig
Normen:
EN 388
Material:
Nitril / Textil
Hersteller:
Stronghand
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
720
144
€ 5,99*
ab € 1,20*
€ 1,50*
6 Tage
36
12
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 2,21*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 1,67*
€ 2,30*
3 Tage
36
12
€ 6,90*
ab € 1,71*
€ 2,36*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 1,68*
€ 2,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 32,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.