Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppichreinigungsmaschine Cleanfix TW Compact Sprühen, Bürsten, Saugen, Stossbügel abklappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-51TWCompact
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     420.000VDE
EAN/GTIN:
     4062816031384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprühextraktionsgerät
Sprühextraktionssauger
Sprühsauger
Teppichreinigungsgerät
Das Sprühextraktionsgerät TW Compact ist ein wirkungvoller Teppichreiniger, geeignet für die Großflächenreinigung. Dank großer Räder ist die Maschine treppengängig und kann ohne Kraftaufwand vor- und rückwärts bewegt werden. Der Adapteranschluss ermöglicht Ecken-, Treppen- und Ränderreinigung. Daten Waschsauger TW Compact: Gesamtleistung max. 1600 W / 230 V Frisch-/Schmutzwassertank 35/40 Liter Saugbreite 36 cm, Bürstenbreite 32 cm Pumpendruck max. 5 bar, im Lieferumfang: weiche Bürste Sprühmenge 2,6 L/Min - Luftfördermenge bis 60 L/Sek. Netzkabel 20 m, Zubehör: 12 L Wassereimer, Walzenbürste weich, Frischwasser-Entleerschlauch, 20 m Netzkabel
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
32 cm
Tankinhalt:
35 / 40 L
Unterdruck:
250 mbar
Motorleistung:
1600 W
Bürstenumdrehung:
bitte anfragen
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Teppichreinigungsmaschine, teppichreinigungsgerät, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Teppichreinigungsgeräte, Cleanfix, Polsterreinigungsgerät, Sprühextraktionsmaschine, Sprühexmaschine, SprühextrationsgerätWaschsauger, Sprühextraktionsgeräte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.575,49*
€ 2.861,97*
Frei Haus
ab € 3.074,25*
€ 3.693,42*
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.405,99*
€ 3.693,42*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.643,16*
€ 3.930,10*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.954,23*
€ 4.244,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.693,42*
€ 4.395,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.649,08*
€ 4.342,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.486,34*
€ 4.148,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.419,22*
€ 4.068,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.405,99*
€ 4.053,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cleanfix
CL990.000
ab € 554,22*
Zubehör
Cleanfix
CL618000
ab € 186,32*
Zubehör
Cleanfix
617000
ab € 94,17*
Zubehör
Cleanfix
030.000
ab € 494,64*
Zubehör
Pudol
043010l
ab € 35,83*
Zubehör
Pudol
041010l
ab € 27,21*
Zubehör
Cleanfix
CL420.011
ab € 124,10*
Zubehör
Cleanfix
CL602.000.1
ab € 233,77*
Zubehör
Cleanfix
420.470
ab € 94,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.