Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CLEANFIX Sprühextraktionsgeräte TW 300 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Cleanfix Sprühextraktionsgeräte TW 300 S
Detailbild - Cleanfix Sprühextraktionsgeräte TW 300 S
Artikel-Nr.:
     121-810100
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     030.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sprühextraktionsgerät
Sprühextraktionssauger
Sprühsauger
Teppichreinigungsgerät

CLEANFIX Sprühextraktionsgeräte TW 300 S

Fasertiefe Reinigung für kleinere bis mittlere Flächen

  • Gesamtleistung max.: 1.000 Watt / 230V
  • Wassersäule: 2.100mm
  • Frisch- / Schmutzwassertank: 7l / 7l
  • Pumpendruck max.: 2 bar
  • Pumpenfördermenge: 2,5 l/min
  • Luftfördermenge bis: 50 l/sec
  • Kabellänge: 7,5m
  • Gewicht: 9,5kg
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Teppichreinigungsmaschine, cleanfix sprühextraktionsgerät, teppichreinigungsgerät, Sprühexytraktionsgerät, Srpühsauger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 482,49*
€ 522,87*
Lager 121
Frei Haus
ab € 507,58*
€ 549,97*
Frei Haus
ab € 478,14*
€ 566,56*
Preise: Lager 121
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,97*
€ 654,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,32*
€ 629,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,58*
€ 604,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 121
Versand: Lager 121
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cleanfix
CL990.000
ab € 408,45*
Zubehör
Cleanfix
CL618000
ab € 139,57*
Zubehör
Cleanfix
CL617.000.1
ab € 76,14*
Zubehör
Pudol
043010l
ab € 37,45*
Zubehör
Pudol
041010l
ab € 29,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.