Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEANFIX TW Compact Sprühextraktionsautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLEANFIX TW Compact Sprühextraktionsautomat
CLEANFIX TW Compact Sprühextraktionsautomat
Artikel-Nr.:
     239-CL420.000
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     420.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sprühextraktionsgerät
Sprühextraktionssauger
Sprühsauger
Teppichreinigungsgerät

CLEANFIX TW Compact Sprühextraktionsautomat

Sprühen-Bürsten-Saugen. Die wirkungsvollste Teppichreinigung. Die TW Compact arbeitet vor- und rückwärts ohne Kraftaufwand. Ideal geeignet für die Großflächenreinigung von Teppichböden. Der Adapteranschluß ermöglich die Treppen-, Ecken- und Ränderreinigung.

Artikeldetails:

  • Gesamtleistung: 1600 W / 230V
  • Wassersäule: 2500mm
  • Arbeitsbreite: 32mm
  • Frischwassertank: 35 Liter
  • Schmutzwassertank: 40 Liter
  • Pumpendruck: 5 bar
  • Pumpenfördermenge: 6 l/min
  • Kabellänge: 20 Meter
  • Gewicht kompl.: 45 kg
  • Abmessungen L/B/H: 1000/450/1030mm
  • inkl. Walzenbürste Standard, Wassereimer, Frischwasser-Entleerschlauch, 20m Netzkabel
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Teppichreinigungsmaschine, cleanfix sprühextraktionsgerät, teppichreinigungsgerät, Teppichwäscher, Teppichwaschgerät, Teppichnassreinigung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.566,63*
€ 2.723,84*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.380,25*
€ 3.535,43*
Frei Haus
ab € 3.076,07*
€ 3.535,44*
Lager 239
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.617,33*
€ 3.768,13*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.943,68*
€ 4.077,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.768,13*
€ 4.484,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.731,57*
€ 4.440,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.658,45*
€ 4.353,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.634,07*
€ 4.324,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.617,33*
€ 4.304,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cleanfix
CL990.000
ab € 554,78*
Zubehör
Cleanfix
CL618000
ab € 186,09*
Zubehör
Cleanfix
617000
ab € 94,18*
Zubehör
Cleanfix
030.000
ab € 495,19*
Zubehör
Pudol
043010l
ab € 35,71*
Zubehör
Pudol
041010l
ab € 26,96*
Zubehör
Cleanfix
CL420.011
ab € 124,81*
Zubehör
Cleanfix
CL602.000.1
ab € 234,43*
Zubehör
Cleanfix
420.470
ab € 93,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.