Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CLEANFIX Sprühextraktionsgerät TW Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Cleanfix Sprühextraktionsgeräte TW Compact
Detailbild - Cleanfix Sprühextraktionsgeräte TW Compact
Artikel-Nr.:
     121-810109
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     420.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sprühextraktionsgerät
Sprühextraktionssauger
Sprühsauger
Teppichreinigungsgerät

CLEANFIX Sprühextraktionsgerät TW Compact

Sprühen+Bürsten+Saugen= höchste Sauberkeit incl. Walzenbürste weich Standard, Wassereimer 12 Liter,Frischwasserentleerschlauch, Verlängerungskabel

  • Gesamtleistung max.: 1.600 Watt / 230V
  • Wassersäule: 2.500mm
  • Frisch- / Schmutzwassertank: 35l / 40l
  • Saug- / Bürstenbreite: 36cm / 32cm
  • Pumpendruck max.: 5 bar
  • Pumpenfördermenge max.: 6 l/min
  • Luftfördermenge bis: 60 l/sec
  • Kabellänge: 20m
  • Gewicht: 45kg
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Teppichreinigungsmaschine, cleanfix sprühextraktionsgerät, teppichreinigungsgerät, Sprüextraktionssauger, Srpühsauger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 121
Frei Haus
ab € 2.608,31*
€ 2.608,31*
2 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 2.613,91*
€ 2.613,91*
Frei Haus
ab € 2.608,50*
€ 2.910,62*
Preise: Lager 121
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.608,31*
€ 3.103,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 121
Versand: Lager 121
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cleanfix
CL990.000
ab € 408,28*
Zubehör
Cleanfix
CL618000
ab € 139,57*
Zubehör
Cleanfix
CL617.000.1
ab € 75,98*
Zubehör
Cleanfix
030.000
ab € 479,64*
Zubehör
Pudol
043010l
ab € 37,45*
Zubehör
Pudol
041010l
ab € 28,85*
Zubehör
Cleanfix
CL420.011
ab € 95,01*
Zubehör
Cleanfix
CL602.000.1
ab € 172,90*
Zubehör
Cleanfix
420.470
ab € 78,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.