Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleanfix TW Compact Teppichreinigungsautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cleanfix TW Compact
Cleanfix TW Compact
Artikel-Nr.:
     1608-e659945
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     420.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrubbürste Einscheibenmaschine
Sprühextraktionsgerät
Sprühextraktionssauger
Sprühsauger

Sprühen - Bürsten - Saugen. Mit der Cleanfix TW Compact erziehlen Sie die wirkungsvollste Teppichreinigung. Vor- und rückwärts ohne Kraftaufwand.
Geeignet für Grossflächenreinigung. Dank grossen Rädern treppengängig. Der Adapteranschluss ermöglicht Treppen-, Ecken- und Ränderreinigung.
Stossbügel abklappbar.

Weitere Informationen:
Energiebedarf:
Strom
Typ Extraktionsreinger:
Teppichextraktionsreiniger
Arbeitsbreite:
32 cm
Abmessungen (LxBxH):
100 cm x 45 cm x 103 cm
Gewicht:
45 kg
Länge Netzkabel:
20 m
Volt:
230 V
Motorleistung:
1600 W
Anzahl Motoren:
1
Frischwassertank:
35 l
Schmutzwassertank:
40 l
Luftmenge:
60 l/sec
Sprühmenge:
2,6 l/min
Pumpendruck max.:
5 bar
Zubehör (inklusive):
Walzenbürste weich Standard, Wassereimer 12 Liter, Frischwasser-Entleerschlauch, Verlängerungskabel VDE 20m
Weitere Suchbegriffe: Teppichreinigungsgerät, Teppichreinigungsmaschine, cleanfix sprühextraktionsgerät, schrubbürste einscheibenmaschine, Teppichreinigung, Teppichwaschen, Trockensaugen, Nasssaugen, Teppich, Spezialsauger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.590,59*
€ 2.943,80*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.385,57*
€ 3.780,40*
Lager 1608
Frei Haus
ab € 3.087,26*
€ 3.780,41*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.637,90*
€ 4.018,21*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.941,57*
€ 4.333,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.780,41*
€ 4.498,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.550,58*
€ 4.225,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.172,42*
€ 3.775,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.122,06*
€ 3.715,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.087,26*
€ 3.673,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cleanfix
CL990.000
ab € 554,91*
Zubehör
Cleanfix
CL618000
ab € 187,10*
Zubehör
Cleanfix
617000
ab € 94,06*
Zubehör
Cleanfix
030.000
ab € 494,70*
Zubehör
Pudol
043010l
ab € 35,65*
Zubehör
Pudol
041010l
ab € 27,01*
Zubehör
Cleanfix
CL420.011
ab € 123,79*
Zubehör
Cleanfix
CL602.000.1
ab € 233,30*
Zubehör
Cleanfix
420.470
ab € 93,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.