Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUDOL Entschäumer ES 100 10 Liter Konzentrat


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
PUDOL Entschäumer ES 100 10 Liter Konzentrat
PUDOL Entschäumer ES 100 10 Liter Konzentrat
Artikel-Nr.:
     239-043010l
Hersteller:
     Pudol
Herst.-Nr.:
     043010l
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entschäumer
Entschäumungsmittel
pudol entschäumer 10l
entschäumer

PUDOL Entschäumer ES 100 10 Liter Konzentrat

Verhindert Schaumaufbau im Schmutzwasserbehälter. Steigert die Effizienz der Leistung und schützt den Saugmotor vor schaumbedingten Feuchtigkeitsschäden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen !

Artikeldetails:

  • Lieferumfang: 10 Liter Kanister
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: pudol entschäumer, Teppichreiniger, Teppichwaschen, Extraktionsreiniger, Entschäumerkonzentrat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 3,564* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 49,83*
€ 59,30
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 48,49*
€ 57,70
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 46,87*
€ 55,78
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 46,75*
€ 55,63
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 46,15*
€ 54,92
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 35,64*
€ 42,41
pro Behälter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pudol
041010l
ab € 27,18*
Zubehör
Pudol
04001l
ab € 5,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.