Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEANFIX Bodentrockner Hurrican Turbo-Gebläse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLEANFIX Bodentrockner Hurrican Turbo-Gebläse
CLEANFIX Bodentrockner Hurrican Turbo-Gebläse
Artikel-Nr.:
     239-CL990.000
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     CL990.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodentrockner
bodentrockner

CLEANFIX Bodentrockner Hurrican Turbo-Gebläse

Verkürzt die Trocknungszeit von gereinigten Flächen enorm. Schonende Trocknung durch Raumluft verhindert das Zusammenziehen von Teppichböden.

Artikeldetails:

  • Gesamtleistung: 750 W
  • Luftumwälzung: 116 m³/h
  • Kabellänge: 12,5 Meter
  • Gewicht kompl.: 15 kg
  • Abmessungen L/B/H: 380/430/510mm
  • 3-stufig
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Cleanfix, Teppichwäscher, Teppichwaschgerät, Nasssauger, Nassauger, Teppichnassreinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,62*
€ 884,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,67*
€ 867,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,24*
€ 789,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,91*
€ 737,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,07*
€ 665,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cleanfix
CL618000
ab € 187,01*
Zubehör
Cleanfix
617000
ab € 94,22*
Zubehör
Cleanfix
030.000
ab € 497,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.