Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Akku-Laterne RAVELLO, IP54, 2.2W 3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Aufhängung, schwarz, Klein, 30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor LED Akku-Laterne RAVELLO, IP54, 2.2W 3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Aufhängung, schwarz, Klein, 30cm
Outdoor LED Akku-Laterne RAVELLO, IP54, 2.2W 3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Aufhängung, schwarz, Klein, 30cm
Outdoor LED Akku-Laterne RAVELLO, IP54, 2.2W 3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Aufhängung, schwarz, Klein, 30cm
Outdoor LED Akku-Laterne RAVELLO, IP54, 2.2W 3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Aufhängung, schwarz, Klein, 30cm
Outdoor LED Akku-Laterne RAVELLO, IP54, 2.2W 3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Aufhängung, schwarz, Klein, 30cm
Outdoor LED Akku-Laterne RAVELLO, IP54, 2.2W 3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Aufhängung, schwarz, Klein, 30cm
Outdoor LED Akku-Laterne RAVELLO, IP54, 2.2W 3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Aufhängung, schwarz, Klein, 30cm
Outdoor LED Akku-Laterne RAVELLO, IP54, 2.2W 3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Aufhängung, schwarz, Klein, 30cm
Outdoor LED Akku-Laterne RAVELLO, IP54, 2.2W 3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Aufhängung, schwarz, Klein, 30cm
Outdoor LED Akku-Laterne RAVELLO, IP54, 2.2W 3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Aufhängung, schwarz, Klein, 30cm
Artikel-Nr.:
     911-KON-7811-750
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7811-750
EAN/GTIN:
     7318307811759
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
Laternenleuchten
Laptoplampe

Outdoor LED Akku-Laterne RAVELLO, IP54, 2.2W 3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Aufhängung, schwarz, Klein, 30cm

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Marke: Konstsmide
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Betriebsspannung: 5 V=
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Zubehör: USB Ladegerät excl
  • Artikelnummer: KON-7811-750
  • Größe: B∕ H∕ T: 15∕ 30∕ 15 cm
  • Lichtstrom: 10 - 180 lm
  • Zeitlose, dekorative Akku-Leuchte für den Außen- und Innenbereich.
  • Steckertyp: USB-Stecker
  • Schutzklasse: 3
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Aluminium
  • Max. Strombelastbarkeit: 1 A
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Netzanschluss: USB-Ladekabel
  • Produktart: Akku-Dekoleuchte
  • Schaltzyklen: 15000
  • Lampenleistung: 2,2 W
  • IP-Schutzart: IP54
  • Gewicht: 1,6 kg
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 2,2 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Farbe: schwarz
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Einsatzbereich: Boden
  • Zubehör: Akku incl
  • Größe: Halterung-H: 9,5 cm
  • Schaltbar und dimmbar von 10% bis 100% Helligkeit mit dem integrierten Tastdimmer.
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Zubehör: Dimmer incl
  • Ladebuchse geschützt verbaut unter dem Leuchtendach.
  • Zubehör: USB Ladekabel incl
  • Stabile, wetterfeste Verarbeitung aus Aluminium mit IP54 Schutz vor Nässe und Schmutz.
  • Mit praktischer Schlaufe zum Tragen und Hängen.
  • Leuchtdauer: ca. 9 Stunden
  • In den Höhen 30cm und 50cm erhältlich.
  • Li-Ion Akku (Typ 18650, 3.7V DC)
  • Ladezeit: < 6 Stunden
  • Mit Indikator für den Ladestand.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 73,11*
€ 73,11*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 66,22*
€ 84,81*
€ 5,46*
ab € 67,88*
€ 86,83*
Frei Haus
ab € 69,25*
€ 88,55*
€ 4,95*
ab € 80,11*
€ 101,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7812-750
ab € 72,45*
Ähnlich
Konstsmide
7821-750
ab € 92,63*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R57010S101
ab € 50,04*
Ähnlich
Konstsmide
7815-250
ab € 101,96*
Ähnlich
Konstsmide
7815-750
ab € 101,60*
Ähnlich
Konstsmide
7822-750
ab € 95,45*
Ähnlich
Konstsmide
7533-750
ab € 60,79*
Ähnlich
Konstsmide
7820-750
ab € 75,93*
Ähnlich
Konstsmide
7823-750
ab € 95,97*
Ähnlich
Konstsmide
7819-750
ab € 77,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.