Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Outdoor Akku Tischleuchte RAVELLO Aluminium Schwarz, Höhe 30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Outdoor Akku Tischleuchte RAVELLO Aluminium Schwarz, Höhe 30cm
LED Outdoor Akku Tischleuchte RAVELLO Aluminium Schwarz, Höhe 30cm
LED Outdoor Akku Tischleuchte RAVELLO Aluminium Schwarz, Höhe 30cm
LED Outdoor Akku Tischleuchte RAVELLO Aluminium Schwarz, Höhe 30cm
LED Outdoor Akku Tischleuchte RAVELLO Aluminium Schwarz, Höhe 30cm
LED Outdoor Akku Tischleuchte RAVELLO Aluminium Schwarz, Höhe 30cm
LED Outdoor Akku Tischleuchte RAVELLO Aluminium Schwarz, Höhe 30cm
Artikel-Nr.:
     1609-7811-750
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7811-750
EAN/GTIN:
     7318307811759
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
Laternenleuchten
Laptoplampe

LED Outdoor Akku Tischleuchte RAVELLO Aluminium Schwarz, Höhe 30cm

Die Akku Tischleuchte RAVELLO ist modernes Design made by Konstsmide!

Das klassische Laternen-Design dieser Außenleuchte ist ein schöner Blickfang auf Ihrer Terrasse oder bei Ihrer Gartengestaltung.
Durch das mitgelieferte USB-Ladekabel lässt sich die Tischleuchte im Haus aufladen und durch die Schutzart IP54 mobil in nahezu jedem Außenbereich einsetzen, ganz unabhängig vom Stromanschluss.
Für besondere Wohlfühlmomente lässt sich die 30cm hohe Laterne über den Touchschalter an der Lampenoberseite stufenlos dimmen, sowie ein-und ausschalten.

Mit einer Schutzart von IP54 können Sie diese Leuchte in fast jedem Outdoor Bereich einsetzen, z.B. zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung, als weisende Wegeleuchte im Garten und für Zuwege in Ihrem Eingangsbereich oder auch als exklusive Designerlampe in Ihren Innen-Wohnräumen.

*Die Leuchte verfügt über zwei Lithium-Ionen Akkus und kann somit einfach per USB-Anschluss aufgeladen werden.
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Aluminium
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 30 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 15 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2,2 Watt)
Lichtstärke:
1 x 180 Lumen = 180 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
Batterie:
inkl. 2 x Lithium Akku – 3,7 V)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
1,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Laptopleuchte, Notebook Lampe, Notebook Leuchte, Notebooklampe, Notebookleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, laternenleuchten, dimmer schwarz, außenleuchten, außenlampen, terrassenbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, gartenbeleuchtung, Balkonleuchten, Balkonlampen, outdoor, beleuchten, außenbeleuchtung, modern, ohne, Kabellose, schwarz, balkon, stromanschluss, gartenlaterne, für, draußen, ideen, design, bodenlaternen, innen, flur, treppenhaus, wohnzimmer, schlafzimmer, per, usb, aufladbar, tischleuchten, akku, klein, tischlampe, dimmbare, gartenleuchten, gartenlampen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 73,11*
€ 73,11*
€ 8,50*
ab € 66,41*
€ 85,05*
€ 5,46*
ab € 68,07*
€ 86,95*
Frei Haus
ab € 69,43*
€ 88,55*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 80,28*
€ 101,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7812-750
ab € 72,52*
Ähnlich
Konstsmide
7821-750
ab € 92,03*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R57010S101
ab € 49,66*
Ähnlich
Konstsmide
7815-250
ab € 101,62*
Ähnlich
Konstsmide
7815-750
ab € 101,69*
Ähnlich
Konstsmide
7822-750
ab € 95,07*
Ähnlich
Konstsmide
7533-750
ab € 60,87*
Ähnlich
Konstsmide
7820-750
ab € 75,92*
Ähnlich
Konstsmide
7823-750
ab € 96,08*
Ähnlich
Konstsmide
7819-750
ab € 77,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.