Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3340009860003 Herst.-Nr.: 270708 EAN/GTIN: 4062899069786 |
| | | |
|
| | |
| ATG® MaxiDex® PSA-Kategorie: III Einhaltung EN-Normen:EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018 (3111A-), ISO 21702:2019 MaxiDex®, der weltweit erste Hybrid-Handschuh, der das Beste aus der Welt mechanischer Schutzhandschuhe und dem Besten aus der Welt von Einmalhandschuhen kombiniert. - AD-APT® Cooling Technology
- ViroSan™
- flüssigkeitsdicht
- bis zu 3x bei 40°C (Normalwäsche) waschbar
- EN 374-5: Schutzhandschuhe, die eine schützende Sperrschicht gegen mikrobiologische Erreger bilden
Weitere Informationen: | | Größe: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuhe atg gr 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, hybrihandschuh, Schutzhandschuh, Montagehandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh, MaxiCdexut, Ultimate, ATG, Maxicut |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 72 | | € 5,99* | ab € 3,13* | € 3,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,12* | € 4,83* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,59* | € 5,65* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,50* | € 5,93* | | | | Lager 8BZC4 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,10* | € 9,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|