Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh ATG® MaxiCut® Oil™ (44-305) Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MaxiCut
MaxiCut
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340009710004
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     248210
EAN/GTIN:
     4792249070475
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ATG® MaxiCut® Oil™

PSA-Kategorie: II
Einhaltung EN-Normen:EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 (4341B-), EN 407:2004 (X1XXX)
MaxiCut® Oil™ ist ein Schnittschutzhandschuh für mechanische Arbeiten unter öligen oder feuchten Bedingungen. Er bietet zusätzlich Schutz vor warmen Teilen bis 80°C.
  • Flüssigkeits-Abweisend durch LIQUItech® Technologie.
  • CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit.
  • GRIPtech® Micro-cup Beschichtung für festen Griff auf öligen Oberflächen.
  • ERGOtech® für höchsten Tragekomfort.
  • Beschichtung: 3/4 getaucht..
  • Waschbar bis 40° C.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feuerwehr-Handschuhe, Feuerwehr-Schutzhandschuhe, Feuerwehrhandschuhe, Feuerwehrschutzhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh cut3 gr10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Schutzhandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh, MaxiCut, Ultimate, ATG
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 7,69*
5 Tage
4
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 6,33*
€ 8,59*
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 7,14*
€ 8,87*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 8,90*
Lager 8BZC4
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 6,90*
ab € 7,02*
€ 10,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,19*
€ 12,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,01*
€ 11,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,38*
€ 11,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paar
ab 12 Paar
€ 8,98*
€ 10,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,64*
€ 10,28
pro Paar
ab 36 Paar
€ 8,50*
€ 10,12
pro Paar
ab 72 Paar
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paar
ab 144 Paar
€ 8,07*
€ 9,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2482
ab € 14,06*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2482
ab € 14,06*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2482
ab € 14,07*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2482
ab € 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.