Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® MaxiCut® Oil™ Schnittschutz-Strickhandschuhe (44-305) grün/schw 2482 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATG® MaxiCut® Oil™ Schnittschutz-Strickhandschuhe (44-305) grün/schw 2482 Gr. 10
ATG® MaxiCut® Oil™ Schnittschutz-Strickhandschuhe (44-305) grün/schw 2482 Gr. 10
ATG® MaxiCut® Oil™ Schnittschutz-Strickhandschuhe (44-305) grün/schw 2482 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     1955-39976495424
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2482_10
EAN/GTIN:
     4792249070475
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG® 2482 Gr. 10 MaxiCut® Oil™ Schnittschutz-Strickhandschuhe (44-305) grün/schwarz Hochwertige und atmungsaktive Schnittschutzhandschuhe für Präzisionsarbeiten unter öligen Bedingungen mit einer hohen Abriebfestigkeit und höchstem Tragekomfort.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2482_10
Werksnummer:
2482-10
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
Ursprungsland:
LK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün/schwarz
Groesse:
10
Produktart:
Schnittschutzhandschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feuerwehr-Handschuhe, Feuerwehr-Schutzhandschuhe, Feuerwehrhandschuhe, Feuerwehrschutzhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh cut3 gr10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 7,73*
Lager 1955
4
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 6,37*
€ 8,68*
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 7,17*
€ 8,91*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 8,95*
5 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,50*
€ 9,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,68*
€ 10,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,49*
€ 10,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,96*
€ 9,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,37*
€ 8,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2482
ab € 14,06*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2482
ab € 14,06*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2482
ab € 14,05*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2482
ab € 14,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.