| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3340009610004 Herst.-Nr.: 244109 EAN/GTIN: 4792249875094 |
| | | |
|
| | |
| ATG® MaxiFlex® Ultimate™ PSA-Kategorie: II Einhaltung EN-Normen:EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 (4131A-), VO (EG) 1935/2004 MaxiFlex® Ultimate™ ist ein Montagehandschuh, der für trockene Umgebungen entwickelt wurde, die präzises Arbeiten erfordern. - DURAtech® Technologie für extrem hohe Abriebfestigkeit von über 18.000 Zyklen.
- AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität.
- Optimierter Griff durch patentierte Nitril-MikroSchaumbeschichtung.
- ERGOtech® für höchsten Tragekomfort.
- MaxiFlex® Ultimate™ 34-874 sind für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet nach LFGB und stimmt mit der FDA CFR 21 Teil 177 überein - trockene, nicht fettende Lebensmittel.
- Beschichtung: 3/4 getaucht.
- Waschbar bis 60° C.
- Touchscreenfähig
Weitere Informationen: | | Größe: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Schutzhandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh, MaxiCut, Ultimate, ATG |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 144 | | Frei Haus | ab € 3,01* | € 3,60* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 2,91* | € 4,05* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 3,4279* | € 4,5379* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 7,90* | ab € 3,46* | € 4,59* | | | | Lager 8BZC4 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,34* | € 5,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|