| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3340009600005 Herst.-Nr.: 243610 EAN/GTIN: 4792249070260 |
| | | |
|
| | |
| ATG® MaxiFlex® Elite™ PSA-Kategorie: II Einhaltung EN-Normen:EN 16350:2014, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 (4121A-) MaxiFlex® Elite™ ist ein Montagehandschuh, der für trockene Umgebungen entwickelt wurde, die sehr präzises Arbeiten erfordern. Er verfügt über antistatische Eigenschaften (Durchgangswiderstand Rv < 1,0 x 108 O) und ist damit hervorragend für kontrollierte Einsatzbedingungen (ESD sowie Ex-Zonen) geeignet. - DURAtech® Technologie für extrem hohe Abriebfestigkeit.
- 30% dünner als gängige Nitril-Schaum-Handschuhe.
- AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität.
- ERGOtech® für höchsten Tragekomfort.
- Beschichtung: Handfläche.
- Waschbar bis 40° C.
- Touchscreenfähig
Weitere Informationen: | | Größe: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Schutzhandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh, MaxiCut, Ultimate, ATG |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 144 | | Frei Haus | ab € 3,69* | € 4,49* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,81* | € 5,76* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,76* | € 6,24* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,10* | € 6,65* | | | | Lager 8BZC4 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,08* | € 6,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|