Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh ATG® MaxiDry® Plus™ (56-530) Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
MaxiDry
MaxiDry
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340009480004
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     238110
EAN/GTIN:
     4792249530108
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ATG® MaxiDry® Plus™

PSA-Kategorie: III
Einhaltung EN-Normen:EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (TYP B-JKL), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018 (4121A-)

MaxiDry® Plus™ ist für ölige, feuchte Umgebungen und/oder Einsatzbereiche, die einfachen Schutz gegen chemische Risiken erfordern, gedacht.
  • Flüssigkeitsabweisend durch LIQUItech® Technologie.
  • Einfacher Schutz vor leichten Chemikalien.
  • Hervorragender Komfort durch spezielle 2-fach Beschichtung auf Nylon Strickhandschuh.
  • Micro-cup Beschichtung für festen Griff auf öligen Oberflächen.
  • ERGOtech® für höchsten Tragekomfort.
  • Beschichtung: Vollbeschichtet.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feuerwehr-Handschuhe, Feuerwehr-Schutzhandschuhe, Feuerwehrhandschuhe, Feuerwehrschutzhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg schnittschutzhandschuh größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Chemikalienschutzhandschuh, Chemikalienhandschuh, Schutzhandschuh, Montagehandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh, Maxichem, Ultimate, ATG
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,22*
€ 8,11*
Lager 8BZC4
70
1
€ 6,90*
ab € 5,27*
€ 8,55*
2 Tage
45
12
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 8,60*
23 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,27*
€ 13,08*
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,85*
€ 9,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paar
ab 12 Paar
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,99*
€ 8,32
pro Paar
ab 36 Paar
€ 6,87*
€ 8,18
pro Paar
ab 72 Paar
€ 6,76*
€ 8,04
pro Paar
ab 144 Paar
€ 6,53*
€ 7,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.