Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh aus Synthetikleder Tegera® 9111 Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Tegera® 9111
Tegera® 9111
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340008980002
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     9111-7
EAN/GTIN:
     7392626012202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Tegera® 9111 Cat. II

Handschuh aus Synthetikleder, Halb gefüttert, 0,7 mm, Microthan®+, Grifffläche Diamant, Baumwolle, Flanell, Cat. II, schwarz, grau, gelb, Frei von Chrom, Verstärkte Nähte, Bündchen 180°, für allgemeine Arbeiten
Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 2131X
Kürzlich zertifiziert nach EU 2016/425. Es können noch Artikel mit dem Zertifikat 89/686/EWG auf Lager sein.

Eigenschaften

  • frei von Chrom
  • Verstärkter Zeigefinger
  • Verstärkte Nähte
  • Verstärkte Handinnenfläche
  • Verstärkte Fingerspitzen
  • wattierte Handinnenfläche
  • vorgebogene Finger
  • speziell geformter Daumen
  • Schutz der Knöchel
  • ergonomisch geformt
  • speziell gestaltete Details

Herausragende Merkmale

  • gutes Fingespitzengefühl
  • geschmeidig
  • besonders strapazierfähig
  • hervorragender Griff
  • sehr gute Passform
  • besonders bequem
Weitere Informationen:
Größe:
7
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8BZC4
43
6
€ 6,90*
ab € 11,66*
€ 15,76*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 12,34*
€ 15,80*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 16,12*
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 15,76*
€ 18,75
pro Paar
ab 12 Paar
€ 15,26*
€ 18,16
pro Paar
ab 30 Paar
€ 14,51*
€ 17,27
pro Paar
ab 60 Paar
€ 13,90*
€ 16,54
pro Paar
ab 120 Paar
€ 13,72*
€ 16,33
pro Paar
ab 360 Paar
€ 13,36*
€ 15,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,66*
€ 13,88
pro Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 94,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626012165
ab € 11,65*
Ähnlich
Ejendals
7392626012219
ab € 11,65*
Ähnlich
Ejendals
7392626012226
ab € 11,65*
Ähnlich
Ejendals
7392626012233
ab € 11,65*
Ähnlich
Ejendals
7392626012240
ab € 11,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.