Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 9111 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Baumwolle, Nylon, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 9111 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Baumwolle, Nylon, Polyurethan
Ejendals TEGERA 9111 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Baumwolle, Nylon, Polyurethan
Ejendals TEGERA 9111 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Baumwolle, Nylon, Polyurethan
Ejendals TEGERA 9111 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Baumwolle, Nylon, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76528738
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626012219
EAN/GTIN:
     7392626012219
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Ergonomisch geformt, reflex, verstärkter zeigefinger, verstärkte handinnenfläche, verstärkte nähte, wattierte handinnenfläche, speziell gestaltete details, verstärkte fingerspitzen, vorgebogene finger, speziell geformter daumen, frei von chrom;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, blasen, schürfwunden, austrocknung, rissiger haut, kontakt mit schmutz, chromallergien;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Ölige und schmierige bereiche, schmutzige bereiche, rutschige bereiche, dunkle bereiche, trockene bereiche, feuchte bereiche, saubere arbeitsumgebungen;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Glass, bricks, concrete, agriculture, horeca, facilities, oil, gas, petrochemical, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, mining, logistics, pulp and paper, service, retail;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Forstarbeiten, bauarbeiten, bodenbearbeitungsarbeiten, landwirtschaftsarbeiten, lagerarbeiten, tischlerarbeiten, plattenlegenarbeiten, maschinenführerarbeiten, glasindustriearbeiten, papierindustriearbeiten, flughafenarbeiten, bergbauarbeiten, gartenarbeiten, reparaturarbeiten, erdarbeiten;

ART DER ARBEIT
Allround;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Größe (spezifisch)
8
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Material
Material
Baumwolle, Nylon, Polyurethan
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,11*
€ 25,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,96*
€ 24,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,73*
€ 23,48
pro Paar
ab 6 Paar
€ 16,72*
€ 19,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,84*
€ 18,85
pro Paar
ab 12 Paar
€ 15,57*
€ 18,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,98*
€ 17,83
pro Paar
ab 24 Paar
€ 14,79*
€ 17,60
pro Paar
ab 36 Paar
€ 14,63*
€ 17,41
pro Paar
ab 60 Paar
€ 14,38*
€ 17,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626012165
ab € 11,98*
Ähnlich
Ejendals
7392626012226
ab € 11,99*
Ähnlich
Ejendals
7392626012233
ab € 11,99*
Ähnlich
Ejendals
7392626012240
ab € 11,98*
Ähnlich
Ejendals
9111-7
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.