Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3340008900002 Herst.-Nr.: 8812-8 EAN/GTIN: 7340118321783 |
| | |
|
| | |
| Handschuh Tegera® 8812 Cat. II Schnittschutzhandschuh, Nitril, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU, Zweifach beschichtet,Vollständig beschichtet, Nylon, 15 gg, Glasfaserfaden, Spandex, CRF®-Technologie, Schaum-Griffmuster, Cat. II, Schwarz, gelb, Resistent gegen Öle und Fette, Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, Anatomisch geformt, für Montagearbeiten Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 4X43D EN 407:2004, X1XXXX Kürzlich zertifiziert nach EU 2016/425. Es können noch Artikel mit dem Zertifikat 89/686/EWG auf Lager sein. Eigenschaften: - Schnittfest gemäß EN 388:2016 Stufe D
- beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
- beständig gegen Öle und Fette
- anatomisch geformt
Herausragende Merkmale: - Sehr guter Schutz
- gutes Fingerspitzengefühl
- geschmeidig
- robust
- gutes Griffvermögen in unterschiedlichen Umgebungen
- besonders bequem
Weitere Informationen: | | Größe: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Ejendals, Tegera, Schutzhandschuh, Schweißerhandschuh, Handschuh für Schweißer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 8,97* | € 12,05* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 4,79* | ab € 9,35* | € 12,13* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 9,47* | € 12,25* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 4,95* | ab € 9,61* | € 12,37* | | | | Lager 8BZC4 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,90* | € 18,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|