Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3340008180004 Herst.-Nr.: 951-11 EAN/GTIN: 7340118313160 |
| | |
|
| | |
| Handschuh Tegera® 951 Cat.II Kettensägenschutzhandschuh, 1,0-1,2 mm, Vollnarben Rindleder höchster Qualität, Polyester, Dyneema®, Cat. II, Neongelb, weiß, Sägeschutz im rechten und linken Handschuh, Verstärkter Zeigefinger, Verstärkte Fingerspitzen, Klettverschluss Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 3142X EN 381-7:1999, Class 1 20M/S Kürzlich zertifiziert nach EU 2016/425. Es können noch Artikel mit dem Zertifikat 89/686/EWG auf Lager sein. Eigenschaften: - Sägeschutz im rechten und linken Handschuh
- verstärkter Zeigefinger
- verstärkte Fingerspitzen
- vorgebogene Finger
Herausragende Merkmale: - bester Schutz
- gutes Fingerspitzengefühl
- geschmeidig
- besonders strapazierfähig
- guter Griff
Weitere Informationen: | | Größe: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Forst-Handschuhe, Forsthandschuhe, Forstschutz-Handschuhe, Forstschutzhandschuhe, Kettensägenhandschuhe, Waldarbeiterhandschuh, Waldarbeiterhandschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11, Ejendals, Tegera, Schutzhandschuh, Kettensägenhandschuh, Kettensägenschutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 33,51* | € 43,29* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 33,21* | € 45,54* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,72* | € 50,99* | | | | Lager 8BZC4 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 38,85* | € 54,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|