Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Tegera® 951 Chain Saw Kettensägenschutzha, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Ejendals Tegera® 951 Chain Saw Kettensägenschutzhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 951 Chain Saw Kettensägenschutzhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 951 Chain Saw Kettensägenschutzhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 951 Chain Saw Kettensägenschutzhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 951 Chain Saw Kettensägenschutzhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 951 Chain Saw Kettensägenschutzhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 951 Chain Saw Kettensägenschutzhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 951 Chain Saw Kettensägenschutzhandschuh
Artikel-Nr.:
     380-25200951-10
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     951-10
EAN/GTIN:
     7340118313238
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388:2016 (3142X), EN ISO 11393-4:2019, Innenmaterial: Baumwolle
Aussenmaterial: Leder, Polyester, Naturlatex
Zwischenmaterial: Polyester
Material Handfläche: Vollnarben Rindleder
Material Oberhand: Polyester
Material Futter: Dyneema®
Material Stulpe: Textil
Verschlussart: Klettverschluss
Länge: 230 - 265 mm

Konformität:
- PSA CAT. III
- EN 388:2016+A1:2018 (3142X)
- EN ISO 113934:2019 CLASS1/TYPE1/20m/s Design A
- EN 420:2003+A1:2009

Funktion/Eigenschaften:
- Bester Schutz
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Guter Griff
- Geschmeidig
- Besonders strapazierfähig
- Verstärkte Fingerspitzen und Zeigefinger
- Vorgebogene Finger
- Signalfarbe
- Sägeschutz im rechtem und linken Handschuh

Schützt vor/gegen:
Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, Größe 10
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
gelb
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Leder|Polyester
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Forst-Handschuhe, Forsthandschuhe, Forstschutz-Handschuhe, Forstschutzhandschuhe, Kettensägenhandschuhe, Waldarbeiterhandschuh, Waldarbeiterhandschuhe, baumwolle arbeitshandschuh größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, (3142X),, 11393-4:2019, 388:2016, 951, Chain, EN, Ejendals, ISO, Kettensägenschutzhandschuh,, Saw, Tegera®
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 33,37*
€ 43,37*
16 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 33,34*
€ 45,67*
Lager 380
1
1
€ 4,95*
ab € 36,83*
€ 51,00*
5 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 39,10*
€ 54,25*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,00*
€ 60,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,71*
€ 60,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,05*
€ 57,18
pro Paar
ab 6 Paar
€ 44,95*
€ 53,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,48*
€ 51,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,30*
€ 50,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,83*
€ 43,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
951-11
ab € 33,10*
Ähnlich
Ejendals
951-8
ab € 33,29*
Ähnlich
Ejendals
951-9
ab € 33,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.