Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Handschuh mit Schnittbeständigkeit Kl. C Tegera® 806 Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Tegera® 806
Tegera® 806
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340007600002
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     806-7
EAN/GTIN:
     7340118396460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Tegera® 806 Cat. II

Sehr dünner ESD-Innenhandschuh mit Schnittbeständigkeit Klasse C dank TEGERA® CRF®-Technologie. Für ESD-geschützte Bereiche, in denen maximales Fingerspitzengefühl und Schnittschutz erforderlich sind. Dünne 18-gg-Faser und hoch atmungsaktiv für ganztägigen Komfort.
Einhaltung EN-Normen: EN EN 388:2016+A1:2018 1X42C, EN ISO 21420:2020, IEC 61340-5-1:2016 R < 1.0 x 10? ?

Eigenschaften:

  • frei von Latex
  • ESD
  • Antistatisch/ atex
  • entspricht iec 61340-5-1 (esd)
Weitere Informationen:
Größe:
7
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, Ejendals, Tegera, Schutzhandschuh, Handschuh, ESD-Handschuh mit Schnittbeständigkeit, schnittschutzhandschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 11,79*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 11,89*
Lager 8BZC4
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,60*
€ 14,78*
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,78*
€ 17,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,55*
€ 17,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,81*
€ 16,43
pro Paar
ab 6 Paar
€ 13,63*
€ 16,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,96*
€ 15,42
pro Paar
ab 12 Paar
€ 12,77*
€ 15,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,36*
€ 14,71
pro Paar
ab 24 Paar
€ 12,20*
€ 14,52
pro Paar
ab 60 Paar
€ 11,86*
€ 14,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,60*
€ 11,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
806-10
ab € 8,20*
Ähnlich
Ejendals
806-11
ab € 8,20*
Ähnlich
Ejendals
806-12
ab € 8,18*
Ähnlich
Ejendals
806-6
ab € 8,20*
Ähnlich
Ejendals
806-8
ab € 8,19*
Ähnlich
Ejendals
806-9
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.