Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atex-Handschuh Tegera® 804 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Tegera® 804
Tegera® 804
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340007580005
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     804-10
EAN/GTIN:
     7340118396163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Tegera® 804 Cat. II

ATEX-Handschuh für Arbeiten in ATEX-geschützten Bereichen. Schnittbeständigkeit Klasse C dank TEGERA® CRF-Technologie und Atex-zertifiziert. Mit Touchscreen-Funktionalität, für einen nahtlosen Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben, ohne den Handschuh ausziehen zu müssen. Aus dünner 18-gg-Faser für maximales Fingerspitzengefühl. Dreiviertel beschichtet für zusätzlichen Grip und Schutz in öligen und nassen Bereichen.
Einhaltung EN-Normen: EN EN 388:2016+A1:2018 X1XXXX, EN ISO 21420:2020, EN 16350:2014 R < 1,0 x 10? ? , EN 388:2016+A1:2018 3X41C, IEC 61340-5-1:2016 R < 1.0 x 10? ?

Eigenschaften:

  • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°c
  • für Touchscreens
  • frei von latex
  • beständig gegen Öle und Fette
  • ESD
  • antistatisch/atex
  • entspricht iec 61340-5-1 (esd)
Weitere Informationen:
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh blau gr10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Ejendals, Tegera, Schutzhandschuh, Handschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 9,60*
€ 13,58*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,55*
€ 13,71*
Lager 8BZC4
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,19*
€ 17,14*
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,14*
€ 20,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,89*
€ 20,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,00*
€ 19,04
pro Paar
ab 6 Paar
€ 15,78*
€ 18,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,98*
€ 17,83
pro Paar
ab 12 Paar
€ 14,78*
€ 17,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,22*
€ 16,92
pro Paar
ab 24 Paar
€ 14,02*
€ 16,68
pro Paar
ab 60 Paar
€ 13,64*
€ 16,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,19*
€ 13,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
804-11
ab € 9,55*
Ähnlich
Ejendals
804-6
ab € 9,56*
Ähnlich
Ejendals
804-7
ab € 9,55*
Ähnlich
Ejendals
804-8
ab € 9,55*
Ähnlich
Ejendals
804-9
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.